Puerta con bisagra para carro de pedidos

N.º do artigo: 28FT11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 28FT11
EAN/GTIN 4017976328607
Número do fabricante 28FT11
Número L L90070 289

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

Malla de alambre galvanizado, tamaño de la malla 100 x 50 mm. Las bisagras se pueden atornillar. Hoja de la puerta batiente 180° contra el cuerpo del carro. 2 cerrojos de alambre cada uno, que se pueden cerrar con candado (no incluidos).

Característica:

Longitud de la superficie útil (mm): 850
Altura total (mm): 1225
Nota: para zona de carga 850 x 610 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta