Versão:
equipo
Descrição:
Para dirigir con un máximo de 3 carros de pedidos combinados. En lugar de las 2 ruedas direccionales sin frenos, se instalan 2 ruedas fijas. Barra de tracción perfilada de acero plano. Se ajusta automáticamente a la posición de reposo vertical por medio de un resorte de presión de gas. Un perno de acoplamiento de perfil estable en el frontal opuesto. Es posible la conexión con el accionamiento del pedal. La velocidad máxima de tracción es de 6 km/h. No debe combinarse con los escalones.
Característica:
Ancho de la superficie útil (mm): 510
Nota: Recargo - ninguna compra única