Estante de uso para carro de pedidos

N.º do artigo: 28DG1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Estante de almacenamiento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 28DG1
EAN/GTIN 4017976281919
Número do fabricante 28DG1
Número L L90080 1267

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

Estante de malla de alambre de 120 x 30 mm, galvanizado. En un lado longitudinal 23 mm hacia arriba, en el otro 23 mm hacia abajo. Puede estar suspendido horizontalmente o en un ángulo de 100 mm. Capacidad de carga por estante 80 kg

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 80
Longitud de la superficie útil (mm): 850
Ancho de la superficie útil (mm): 610
Capacidad portante del piso (kg): 80
Ancho total (mm): 610

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta