C6 GHDR-8 Portaherramientas para Ranurado, Torneado y Tronzado de Exteriores con Conexión CAMFIX

N.º do artigo: 2899298
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2899298
EAN/GTIN 7291075104134
Número do fabricante 2899298
Número L L23920 1396

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 8.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 7 mm, Longitud total (OAL) 108 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 8.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 7 mm
  • Ancho funcional (WF) 30 mm
  • Longitud total (OAL) 108 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta