Estante adicional

N.º do artigo: 2898
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estante de almacenamiento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2898
EAN/GTIN 4017976028989
Número do fabricante 2898
Número L L90080 969

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

Panel derivado de madera, superficie de haya

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 60
Longitud de la superficie útil (mm): 1280
Ancho de la superficie útil (mm): 315
Longitud total (mm): 1280
Ancho total (mm): 315
Altura total (mm): 28

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta