GHIUR 50.8UC-6 Barras con Ángulo de Posición de 45º y Desahogo para el Mandrinado de Llantas de Aluminio

N.º do artigo: 2896331
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2896331
EAN/GTIN 7291075170573
Número do fabricante 2896331
Número L L23920 1027

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2″ ,Longitud total (OAL) 14″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0″
  • Ancho funcional (WF): 1-1/4″
  • Longitud de la cabeza (LH): 2.95″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 2.36″
  • Longitud total (OAL): 14″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta