CGFG 51-700R-P8 Lamas para Mecanizado Frontal, con Plaquitas de 8 mm

N.º do artigo: 2892483
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2892483
EAN/GTIN 7291075200560
Número do fabricante 2892483
Número L L23920 1628

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 120 mm, Ancho de corte (CW) 8 mm, Longitud total (OAL) 250 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 1500 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 700 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 120 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 8 mm
  • Longitud total (OAL) 250 mm
  • Altura del mango (H) 52.6 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta