Carro de montaje

N.º do artigo: 2892
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carro para material

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2892
EAN/GTIN 4017976028927
Número do fabricante 2892
Número L L90080 652

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Sistema modular: Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, estructura atornillada. 4 estantes de dos partes con tablas derivado de madera, con borde de 12 mm de altura y 16 cubos de almacenamiento de frente abierto de L x A x H 230/200 x 147 x 132 mm, 24 piezas de 350/300 x 210 x 145 mm y 12 piezas de 350/300 x 210 x 200 mm. Estantes variables para atornillar. Rejilla atornillada de 100 mm, inclinación ajustable de forma continua de 0° a 35°, bloqueo seguro mediante tornillos de apriete. Patente alemana: 10 2005 062 391. Capacidad de carga por superficie de carga de 60 kg. 4 ruedas giratorias, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. 2 piezas con frenos, según EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Longitud de la superficie útil (mm): 1280
Ancho de la superficie útil (mm): 2 x 315
Alturas de los pisos (mm): 370, 670, 970, 1270
Capacidad portante del piso (kg): 60
Longitud total (mm): 1420
Ancho total (mm): 740
Altura total (mm): 1530
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta