GHIUL 40C-15A-8 Barras para Torneado y Ranurado de Interiores, para Llantas de Aluminio

N.º do artigo: 2891630
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2891630
EAN/GTIN 7291075107777
Número do fabricante 2891630
Número L L23920 1251

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Longitud total (OAL) 320 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0 mm
  • Ancho funcional (WF) 21 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 83 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 160 mm
  • Longitud total (OAL) 320 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta