Versão:
Material principal
44% modacrílico, 30% algodón, 20% poliamida FR, 5% aramida, 1% antiestático, ripstop, ignífugo, antiestático, 260 g/m²
Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados y solapa
Bolsillo para regla con portacuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para pierna con fuelle, bolsillo para teléfono y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo de pecho con solapa y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos delanteros en ángulo
Bolsillo exterior de protección de rodilla
Detalles
Bolsillo de identificación extraíble para ropa ignífuga
Obillas, una con anilla en D
Cintura ajustable
Tirantes ajustables con elástico
Bragueta con cremallera de plástico
Etiquetas de certificación externas
Funcionalidad
Repelente al aceite, la suciedad y el agua, Sin metales
Refuerzo
Refuerzo de CORDURA®/Kevlar®/Protal® en la rodilla
Reflex
Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con doble costura
Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797
Descrição:
- Pantalones en material inherentemente ignífugo, lo que significa que el retardante de llama está incorporado en la estructura de la fibra
- Los pantalones son suaves y flexibles y los bolsillos exteriores de protección de las rodillas están reforzados con un material de CORDURA®/Kevlar®/Protal®
- Los pantalones, que están hechos de material ripstop con muy buena resistencia al desgarro, cuentan con numerosas soluciones de bolsillos inteligentes y tirantes elásticos para un confort aún mayor
- Para una mayor durabilidad, los bolsillos expuestos están reforzados con doble material
- El producto está certificado según EN ISO 20471 clase 1, EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 11611 clase 1 A1 + A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1, IEC 61482-2 APC 1, ATPV: 11. 9 cal /cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 junto con rodilleras 4027 y 4057
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 11,9 cal/cm²