Pantalones Preston Navy 52 R

N.º do artigo: 2885NAR52
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
Tamanho de confeção PT 52

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2885NAR52
EAN/GTIN 5036108143030
Número do fabricante 2885NAR52

Descrição

Descrição:

Este clásico modelo es duradero y cómodo con raya frontal cosida que le da aspecto profesional. Con dos bolsillos laterales y uno trasero.

Característica:

  • Increíblemente duradera y resistente
  • Junta frontal cosida, para un aspecto entallado
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo trasero de ojal
  • Cierre por gancho
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Hechura mejorada

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta