C5 GHAPR-8 Portaherramientas Perpendiculares para Adaptadores de Ranurado, Torneado y Refrentado con Conexión CAMFIX

N.º do artigo: 2880040
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2880040
EAN/GTIN 7291075084009
Número do fabricante 2880040
Número L L23920 1193

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Voladizo (LPR) 64 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Longitud total (OAL) 94 mm
  • Voladizo (LPR) 64 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta