C5 GHAD-8 Portaherramientas para Adaptadores de Ranurado, Torneado y Refrentado con Conexión CAMFIX

N.º do artigo: 2880031
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2880031
EAN/GTIN 7291075083989
Número do fabricante 2880031
Número L L23920 1504

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Voladizo (LPR) 65 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Ancho funcional (WF) 17 mm
  • Longitud total (OAL) 95 mm
  • Voladizo (LPR) 65 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta