IM63 GHAD-8 Porta-Adaptadores con Cono ISO 26622-1(*) para Ranurado, Torneado y Refrentado

N.º do artigo: 2880030
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2880030
EAN/GTIN 7291075103854
Número do fabricante 2880030
Número L L24230 90

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Voladizo (LPR) 65 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Voladizo (LPR) 65 mm
  • Shank Size (SS) 63

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta