EXTRACTOR ESPARRAGOS CON RODILLOS 9MM

N.º do artigo: 287B.9
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
Tipo de produto Extractor de tornillos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 287B.9
EAN/GTIN 3148511656518
Número do fabricante 287B.9
Número L L60130 5737

Descrição

Descripción:

  • Espesor del producto: Accionamiento mediante hexágono o con carraca de 1/2″
  • Para apretar o aflojar tornillos prisioneros

Característica:

  • Un máximo de [mm]: 9
  • d [mm]: 29
  • d x L [mm]: 29 x 75
  • d1 [mm]: 22
  • L [mm]: 75
  • 6 bordes [mm]: 22
  • potencia [mm]: 9
  • [g]: 245
  • [kg]: 0,245

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta