Llave de estrella de golpe ∙ hexagonal doble ∙ con 2 superficies de impacto 30 mm Perfil hexagonal doble exterior Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)

N.º do artigo: 2872SZ-30
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
Número do artigo 2872SZ-30
EAN/GTIN 4000896246281
Número do fabricante 2872SZ-30
Número L L60140 5813

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Para accionar la unión atornillada de la pinza de freno en vehículos industriales
  • El perfil hexagonal doble permite el accionamiento de las uniones roscadas de difícil acceso
Para pinzas de freno en el eje delantero y trasero de SCANIA series 3 ∙ 4 ∙ G ∙ P ∙ T ∙ R ∙ S ∙ SCANIA Omnibus Citywide LE/LF ∙ OmniCity ∙ OmniLink, así como chasis SCANIA e IVECO Stralis
  • Con acoplamiento cuadrado de 20 mm (34)″ para apriete profesional de tornillos con la llave dinamométrica HAZET según las instrucciones del fabricante
  • Superficie de llave con fórmula grabada con láser para calcular la longitud efectiva correcta
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 30 mm
  • Dimensiones / longitud: 225.5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta