Llave de estrella de golpe ∙ hexagonal doble ∙ con 2 superficies de impacto ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 24 ∙ 219 mm

N.º do artigo: 2872SZ-24
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
Número do artigo 2872SZ-24
EAN/GTIN 4000896204175
Número do fabricante 2872SZ-24
Número L L60140 4197

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Para accionar la unión atornillada de la pinza de freno en vehículos industriales
  • El perfil hexagonal doble hace posible una colocación fácil también en uniones atornilladas en lugares de difícil acceso
Para, p. ej., mordazas SAF en MERCEDES-BENZ Atego y Actros
  • Apriete controlado de los tornillos con llave dinamométrica según las instrucciones del fabricante
  • Superficie de llave con fórmula grabada con láser para calcular la longitud efectiva correcta
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 24 mm
  • Dimensiones / longitud: 219 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta