Llave de estrella de golpe ∙ hexagonal doble ∙ con 2 superficies de impacto ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 24

N.º do artigo: 2872FS-24
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
Número do artigo 2872FS-24
EAN/GTIN 4000896209989
Número do fabricante 2872FS-24

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Para el accionamiento de uniones atornilladas de cilindros de freno
  • Uso en camiones, autobuses, remolques y ejes de remolque sin desmontar la rueda
  • También para los salientes de las uniones atornilladas de cilindros de freno de la llanta más alejados
  • Fórmula grabada a láser para la conversión rápida del par de apriete especificado por el fabricante
  • Las 2 superficies de impacto permiten una aplicación dirigida de la fuerza por medio de un martillo
  • Ahorro de tiempo de aprox. 20 minutos
  • Extremadamente estable y con capacidad de carga
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 24 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta