Balanzas de resorte 287-108, Margen de pesaje 500 g, Lectura 5 g

N.º do artigo: 287-108
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
Tipo de produto Dispositivo dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 287-108
EAN/GTIN 4045761189904
Número do fabricante 287-108
Número L L40250 2325

Descrição

Descripción:

  • Relación precio/prestaciones optimizada gracias a su carcasa de plástico transparente, ideal para escuelas e instituciones formativas
  • Alta precisión: Apoyo elástico con tornillo de tara incorporado para un ajuste de altaprecisión
  • Resorte de acero inoxidable sin desgaste
  • Escala de precisión en color, resistente a la fricción, con elevada resolución
  • Gracias a un tubo interior giratorio, la escala puede consultarse en todo momento de forma óptima
  • La pinza suministrada de serie puede sustituirse cómodamente por otro dispositivo para colgar, facilitando la adaptación a cada objeto a pesarPara un registro rápido o preciso del resultado de la medición

Característica:

  • Precisión de medición: ± 0,3% del [Max]
  • Campo de tara: 20 % del [Max]

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta