EXTRACTOR ESPARRAGOS CON MOLETA 5 A 20MM

N.º do artigo: 286A
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
Tipo de produto Extractor de tornillos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 286A
EAN/GTIN 3148511654507
Número do fabricante 286A
Número L L60130 1871

Descrição

Descripción:

  • Espesor de los productos: El disco de sujeción moleteado agarra los pernos prisioneros a través del eje excéntrico y permite apretarlos o aflojarlos

Característica:

  • Mín. - Máx. C [mm]: 5 - 20
  • min. Potencia [N.m]: 5 - 20
  • Cuadrado [″]: 1/2
  • Dimensiones [mm]: 52 x 54
  • [g]: 400
  • [kg]: 0,400

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta