GHDR 16-4 ST Herramientas de Exterior para Torneado, Ranurado y Tronzado

N.º do artigo: 2861221
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2861221
EAN/GTIN 7291075056778
Número do fabricante 2861221
Número L L23920 2930

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 5.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Longitud total (OAL) 78 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 5.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 14 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 24.6 mm
  • Longitud total (OAL) 78 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta