GHFGR 32-80-8 Portaherramientas para Torneado y Ranurado Frontal

N.º do artigo: 2861191
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2861191
EAN/GTIN 7291075029222
Número do fabricante 2861191
Número L L23920 1107

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 170 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 115 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 80 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 23 mm
  • Ancho funcional (WF) 28.3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 43.5 mm
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta