BHDN 32-10-33 Portaherramientas de Brochado para Tornos y Fresadoras

N.º do artigo: 2861172
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
Tipo de produto Herramienta de encaje y perfiles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2861172
EAN/GTIN 7291075304121
Número do fabricante 2861172
Número L L24140 41

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de brochado de plaquitas intercambiables, Diámetro del cuerpo (BD) 20 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm

Característica:

  • ámetro del cuerpo (BD) 20 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SCB 010
  • Longitud total (OAL) 73 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta