THDR 4040-20T50-IQ Herramientas de Exteriores para Plaquitas Anchas de Ranurado

N.º do artigo: 2861151
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DOVEIQGRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2861151
EAN/GTIN 7291075316834
Número do fabricante 2861151
Número L L23920 1063

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 180 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 50 mm
  • Ancho funcional (WF) 31 mm
  • Longitud total (OAL) 180 mm
  • Altura del mango (H) 40 mm
  • Ancho del mango (B) 40 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta