C5 GHDR-3 Portaherramientas para Ranurado, Torneado y Tronzado de Exteriores con Conexión CAMFIX

N.º do artigo: 2861101
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2861101
EAN/GTIN 7291075103977
Número do fabricante 2861101
Número L L23920 1005

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 85 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 9 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Ancho funcional (WF) 24 mm
  • Longitud total (OAL) 85 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta