TGBHL 25C-12 Portaherramientas para Aplicaciones Pesadas de Ranurado-Torneado y Tronzado

N.º do artigo: 2861092
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SUMO-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2861092
EAN/GTIN 7291075275834
Número do fabricante 2861092
Número L L23920 2716

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 12.7 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 11.7 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 12.7 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 11.7 mm
  • Ancho funcional (WF) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta