PHAR 25.4 Portaherramientas Exteriores para Adaptadores PADR/L

N.º do artigo: 2861032
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2861032
EAN/GTIN 7291075092943
Número do fabricante 2861032
Número L L23920 936

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Longitud total (OAL) 6″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.64″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.4″
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta