TGDR 25.4-4M Portaherramientas Exterior para Torneado, Ranurado y Perfilado

N.º do artigo: 2850108
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TOP-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2850108
EAN/GTIN 7291075075175
Número do fabricante 2850108
Número L L23920 2967

Descrição

Descripción:

  • Portaherramientas de despiece/torneado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,2″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,157″
  • Longitud total (OAL): 5-1/2″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.59″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.2″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.157″
  • Ancho funcional (WF): 0.933″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.4″
  • Longitud total (OAL): 5-1/2″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta