TGDL 1616-4M Portaherramientas Exterior para Torneado, Ranurado y Perfilado

N.º do artigo: 2850081
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série TOP-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2850081
EAN/GTIN 7291075074970
Número do fabricante 2850081
Número L L23920 2430

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Longitud total (OAL) 100 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 9 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 14.2 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 32.2 mm
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta