TGIL 25.4C-3 Barras de Ranurado y Torneado con Refrigeración Interna para Plaquita Utilitaria TOP-GRIP

N.º do artigo: 2850071
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TOP-GRIP
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2850071
EAN/GTIN 7291075095401
Número do fabricante 2850071
Número L L23920 890

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.118″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.118″ ,Longitud total (OAL) 7.85″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.31″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.118″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.118″
  • Ancho funcional (WF): 0.74″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.57″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.26″
  • Longitud total (OAL): 7.85″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta