TGIL 32C-4 Barras de Ranurado y Torneado con Refrigeración Interna para Plaquita Utilitaria TOP-GRIP

N.º do artigo: 2850067
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série TOP-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2850067
EAN/GTIN 7291075075526
Número do fabricante 2850067
Número L L23920 2409

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Longitud total (OAL) 220 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 11 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 25.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 50 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 42 mm
  • Longitud total (OAL) 220 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta