Llave de vaso de impacto TORX® ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Perfil TORX® exterior ∙ 110 mm

N.º do artigo: 2850-E20
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2850-E20
EAN/GTIN 4000896079681
Número do fabricante 2850-E20
Número L L60140 2051

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Vehículos industriales MAN modelos F 2000, F 90, F 8 y autobuses
MAN con motores D 25 y D 28
  • Manejo de tornillos de cabeza cilíndrica
  • Modelo reforzado
  • Modelo largo
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® exterior
  • Ancho de llave: ∙ E20
  • Dimensiones / longitud: 110 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 25 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 44 mm
  • Peso neto (kg): 0.58 kg
  • Para el uso con máquinas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta