BROCA PARA 285.4 - DIAM 3,5MM

N.º do artigo: 285.F1
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
Número do artigo 285.F1
EAN/GTIN 3148511652008
Número do fabricante 285.F1
Número L L60130 271

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Estos escariadores pueden utilizarse para perforar un orificio adecuado para los extractores de tornillos y pernos cónicos 285

Característica:

  • d [mm]: 3,5
  • L [mm]: 57
  • Tirador [mm]: 285,4
  • Utilizar para: 285,4
  • [kg]: 0,005

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta