EXTRACTOR ESPARRAGOS DIAM. 3-6MM

N.º do artigo: 285.4
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
Tipo de produto Herramienta extractora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 285.4
EAN/GTIN 3148511650004
Número do fabricante 285.4
Número L L60130 724

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Con estos extractores en forma de espiral, la extracción es posible después de perforar un orificio guía con las brocas especiales de escariado 285.F

Característica:

  • d [mm]: 3 - 6
  • d1 [mm]: 2,2 - 3,4
  • d2 [mm]: 3,0
  • L [mm]: 55
  • Perforación: 285.F1
  • [kg]: 0,005

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta