GEDORE Insetbox i3 incl. 2 paredes divisorias

N.º do artigo: 2840006
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Caja de almacén

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2840006
EAN/GTIN 4010886939383
Número do fabricante 2840006
Número L L60160 1941

Descrição

Descripción:

Para almacenar piezas pequeñas
Subdivisión con dos paneles separadores
Subdivsión con 2 panles separadores

Característica:

  • Anchura total [mm]: 77 mm
  • Altura total [mm]: 62 mm
  • Longitud total [mm]: 262 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta