Llave dinamométrica 1-5 Nm SE 9x12 050507

N.º do artigo: 2839636
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2839636
EAN/GTIN 0611702896008
Número do fabricante 2839636
Número L L60160 6044

Descrição

Descripción:

Con racor rectangular interior de 9x12 mm resp. Racor cuadrado de 1/4″, 3/8″ o 1/2″ (según versión)
Con escala micrométrica para un ajuste fácil y seguro del valor deseado
Con bloqueo de ajuste para evitar el ajuste involuntario del valor de par
Precisión de disparo +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
El pandeo de la empuñadura hasta 20° cuando se alcanza el valor de par, hace improbable el sobreapriete
Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A.

Característica:

  • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 9 x 12 mm
  • Tipo de accionamiento: Soporte rectangular
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: Liberación longitudinal
  • Par de apriete (mín.) [Nm]: 1 Nm
  • Par de apriete (máx.) [Nm]: 5 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
    • Control de calidad
    • Departamentos de pruebas y ensayos
  • Profundidad de inserción 1: 16,0 mm
  • Longitud total [mm]: 230 mm
  • Material: Construcción tubular de acero
  • Vernier Nm: 0,025 Nm
  • Precisión: +/- 6 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Bloqueo de bola
  • Tipo de escala: Mono
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión EPA/ESD: no
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Industria
    • Mecánica fina
    • Militar
    • Maquinaria
    • Servicio

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta