Dispositivo de medición de la fuerza mecánica 283-302, Max N 6 N, legibilidad 0,05 N

N.º do artigo: 283-302
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
Tipo de produto Dispositivo dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 283-302
EAN/GTIN 4045761002197
Número do fabricante 283-302
Número L L40250 2636

Descrição

Descripción:

  • Tubo graduado de aluminio: robusto, duradero e inoxidable
  • Escala NEWTON: Indicacion de resultados de medicion en N
  • Para un registro rápido o preciso del resultado de la medición
  • Medición de fuerza de presión: mediante un juego de presión opcional (véanse accesorios)
  • Asa de serie
  • Alta precisión: Apoyo elástico con tornillo de tara incorporado para un ajuste de altaprecisión
  • Resorte de acero inoxidable sin desgaste
  • Clip de ojal con giro libre de 360° del enganche inferior
  • Acabado de alta calidad: Escala de precisión con elevada resolución y anodizado en color, resistente a la fricción, para una lectura óptima de los resultados de medición

Característica:

  • Precisión de medición: ± 0,3% del [Max]
  • Campo de tara: 20 % del [Max]

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta