Carraca reversible SE 9x12 SW 10 mm

N.º do artigo: 2827735
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta insertable de carraca anular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2827735
EAN/GTIN 4002805933138
Número do fabricante 2827735
Número L L60160 2419

Descrição

Descripción:

Perfil UD, dientes finos
Palanca de cambio para la rotación derecha/izquierda
En combinación con una llave dinamométrica de 9x12 mm o un mango de inserción de 9x12 mm

Característica:

  • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 9 x 12 mm
  • Número de dientes: 51
  • Capacidad de carga continua: 58
  • Anchura total [mm]: 22 mm
  • Altura total [mm]: 19 mm
  • Longitud total [mm]: 66,2 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 22,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 21 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 15,8 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 7,7 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Ángulo de giro hacia atrás: 7 °
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 10
  • Tamaño de puntada [métrico]: 40,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta