Carro de herramientas con bloqueo de extracción individual de cajones

N.º do artigo: 2827379
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carros de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2827379
EAN/GTIN 4010886939222
Número do fabricante 2827379
Número L L60160 5066

Descrição

Descripción:

Repisa de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas
De fácil manejo y ágil gracias a su manillar ergonómico
Paneles laterales con perforación europea 10 x 38 mm para colgar ganchos y herramientas.
Paneles laterales con perforación Euro 10 x 38 mm
Seguridad para las personas gracias a su protección de talones y la protección de los bordes
Cajones anchos (AN 640 x P 400 mm) con extracción total, desmontables
Cierre centralizado con cerradura de cilindro
Cierre centralizado con cerradura de cilindro
Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una sola mano
Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
Capacidad de carga total 500 kg
Colores y modelos especiales a demanda

Característica:

  • Dimensión (L x A x A): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Número de ruedas: 4
  • Número de divisores longitudinales: 3
  • Número de divisores transversales: 2
  • Número de cajones: 7
  • Altura de trabajo: 985
  • Diseño: Con bloqueo de extracción individual
  • Diámetro ruedas fijas [2x): 200
  • Capacidad de carga dinámica [kg]: 750 kg
  • Color: RAL 5017
  • Anchura total [mm]: 875 mm
  • Altura total [mm]: 985 mm
  • Longitud total [mm]: 606 mm
  • Diámetro de las ruedas con freno (2x): 125
  • Material: Chapa de acero
  • Superficie: recubierto de polvo
  • Color RAL: Azul
  • Tipo de cajón:
    • 5x tipo 1, h. = 67 mm
    • 1x tipo 2, h. = 137 mm
    • 1x tipo 3, h. = 207 mm
  • Capacidad de carga estática [kg]: 1000 kg
  • Capacidad de carga por cajón [kg]: 40 kg
  • Capacidad de carga del cajón para cargas pesadas [kg]: 60 kg
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Con cerradura: sí
  • Tope de extracción individual: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta