Descripción:
probado individualmente, aislado hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, hoja totalmente aislada
Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
Diámetros de hojas ultra finos para una seguridad mecánica y eléctrica completa
Acceso sencillo a los tornillos más profundos
Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio
Característica:
- Protección contra vuelco: No
- Tamaño de salida de ranura cruzada PH: 1
- antimagnético: No
- Eje de transmisión: No
- Tipo: Con orificio de suspensión
- Tipo: Chispa baja: No
- Codificación de color: 1
- forma de la pala: Redondo