Destornillador VDE Ranura SLIM 5.5 mm

N.º do artigo: 2824752
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2824752
EAN/GTIN 4010886938652
Número do fabricante 2824752
Número L L60160 4863

Descrição

Descripción:

probado individualmente, aislado hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, hoja totalmente aislada
Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
Diámetros de hojas ultra finos para una seguridad mecánica y eléctrica completa
Acceso sencillo a los tornillos más profundos
Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio

Característica:

  • Forma de la hoja: Redonda
  • Longitud total [mm]: 225 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Mangos 3K Aislamiento VDE hasta 1000 V
  • Longitud de la hoja: 125 mm
  • Material: Acero al molibdeno-vanadio plus, templado y revenido
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 5,5 mm
  • Espesor del filo: 1 mm
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • protección antivuelco [mm]: sí
  • antimagnético: no
  • Hexágono de accionamiento [mm]: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: sí
  • Aislado: sí
  • Tapa giratoria: no
  • Protegido contra la corrosión: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: sí
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: sí

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta