Descripción:
probado individualmente, aislado hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, hoja totalmente aislada
Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
Diámetros de hojas ultra finos para una seguridad mecánica y eléctrica completa
Acceso sencillo a los tornillos más profundos
Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio
Característica:
- Diseño: con agujero para colgar
- Forma de la hoja: Redonda
- Para tornillos de tamaño: M2 - M3
- Longitud total [mm]: 180 mm
- Diseño del mango [pulg.]: Mangos 3K Aislamiento VDE hasta 1000 V
- Longitud de la hoja: 80 mm
- Material: Acero al molibdeno-vanadio
- Aislamiento 1000 V: sí
- protección antivuelco [mm]: no
- antimagnético: no
- Tamaño del accionamiento escotadura transversal PZ: sí
- Hexágono de accionamiento [mm]: no
- Diseño baja chispa: no
- Código de colores: no
- Mango disponible: no
- Aislado: sí
- Tapa giratoria: no
- Protegido contra la corrosión: no
- Cabeza esférica: no
- Capuchón de impacto: no
- Probado por unidad: sí
- Registro REACH disponible: sí
- Certificado VDE: sí