Destornillador 3C TORX PLUS 6IP

N.º do artigo: 2824299
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 2824299
EAN/GTIN 4010886938256
Número do fabricante 2824299
Número L L60160 2507

Descrição

Descripción:

Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio
Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado
TORQ-SET® = marca registrada de la Phillips Screw Company, EE.UU.
TX PLUS = marca registrada de Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.

Característica:

  • Protección contra vuelco: 1
  • Tamaño de salida TX (interior): 6IP
  • antimagnético: No
  • Tipo: Con orificio de suspensión
  • Tipo: Chispa baja: No
  • Codificación de color: No
  • Forma de la pala: Redondo
  • para tornillos de tamaño: m2

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta