GEDORE L-BOXX 136 con asa frontal

N.º do artigo: 2823691
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2823691
EAN/GTIN 4010886937747
Número do fabricante 2823691
Número L L60160 3770

Descrição

Descripción:

En ABS resistente a golpes
Protección contra salpicaduras
Asa frontal y en la tapa para transporte más cómodo de la caja L-BOXX®
Con panel para herramientas para lograr más orden y espacio
Sistema de encaje Easy Clic: Práctica unión de encaje para dos o más L-BOXX®, para una fijación segura y fácil transporte
Integración sencilla en vehículos con equipamiento Sortimo®
Dimensiones exteriores: AN 442 x P 357 x AL 151 mm
Dimensiones interiores: AN 378 x P 311 x AL 107 mm
Capacidad de carga de la tapa: hasta 100 kg
El transporte en un compuesto de hasta 40 kg
Dimensiones interiores: An 378 x P 311 x H 107 mm
Dimensiones externas: An 442 x P 357 x Al 151 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 442 mm
  • Altura total [mm]: 151 mm
  • Longitud total [mm]: 357 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta