3C-Ranura para el destornillador 4 mm, 200 mm

N.º do artigo: 2822768
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 2822768
EAN/GTIN 4010886937969
Número do fabricante 2822768
Número L L60160 5534

Descrição

Descrição:

Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio
* fuera de norma
* no estandarizado

Característica:

  • Protección antibalanceo: No
  • Antimagnético: No
  • Eje de transmisión: No
  • Tipo: Con orificio de suspensión
  • Tipo: Chispa baja: No
  • Estándar de referencia para la punta de salida: DIN ISO 2380-1 - Forma B
  • Codificación por colores: No
  • Longitud total [mm]: 285 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta