Carro para pedidos

N.º do artigo: 28200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Estanterías rodantes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 28200
EAN/GTIN 4017976282008
Número do fabricante 28200
Número L L90080 1304

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Sistema modular. Estructura en tubo y perfil de acero soldados, completamente galvanizado. Paneles frontales de acero tubular con malla soldada, malla de 100 x 50 mm, reforzada por 2 puntales longitudinales. Estante en el marco base con malla soldada, tamaño de la malla 120 x 30 mm. Se pueden atornillar 2 asas de empuje tubular verticalmente en un frontal. 4 ruedas giratorias de baja fricción con neumáticos TPE sobre llantas de plástico, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Frenos en 2 ruedas giratorias, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). 4 anillos deflectores de TPU (poliuretano termoplástico) en las ruedas. Altura 1625 mm.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Longitud de la superficie útil (mm): 650
Ancho de la superficie útil (mm): 510
Altura del área de carga (mm): 193
Capacidad portante del piso (kg): 40
Longitud total (mm): 891
Ancho total (mm): 590
Altura total (mm): 1625
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta