Balanzas de resorte 281-752, Margen de pesaje 2500 g, Lectura 20 g

N.º do artigo: 281-752
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
Tipo de produto Dispositivo dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 281-752
EAN/GTIN 4045761002111
Número do fabricante 281-752
Número L L40250 760

Descrição

Descripción:

  • Tubo graduado de aluminio: robusto, duradero y de acero inoxidable
  • Escala gramos: Indicación de resultados de medición en gramos en lugar de en N
  • Para un registro rápido o preciso del resultado de la medición
  • Medición de fuerza de presión: mediante un juego de presión opcional (véanse accesorios)
  • Abrazadera: gracias a la abrazadera rotatoria se puede orientar la escala de forma óptima en todo momento en la dirección de la mirada
  • Alta precisión: Apoyo elástico con tornillo de tara incorporado para un ajuste de altaprecisión
  • Resorte de acero inoxidable sin desgaste
  • Clip de ojal con giro libre del enganche inferior por 360°
  • Acabado de alta calidad: Escala de precisión con elevada resolución y anodizado en color, resistente a la fricción, para una lectura óptima de los resultados de medición

Característica:

  • Precisión de medición: ± 0,3% del [Max]
  • Campo de tara: 20 % del [Max]

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta