Buzo Standard White XXL R

N.º do artigo: 2802WHRXXL
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
Número do artigo 2802WHRXXL
EAN/GTIN 5036108032020
Número do fabricante 2802WHRXXL

Descrição

Descripción:

Este interesante buzo tiene un bolsillo en el pecho con solapa, para mayor seguridad, y dos bolsillos laterales. La comodidad, funcionalidad y duración están aseguradas.

Característica:

  • El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
  • Frontal con corchetes oculto
  • Accesos laterales fáciles y cómodos
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el metro
  • Bolsillos laterales
  • Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta