SCHR 9.5-22BF-JHP Portaherramientas para Ranurado y Torneado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Máquinas y Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 2802158
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SWISSCUT INNOVAL
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2802158
EAN/GTIN 7291075355833
Número do fabricante 2802158
Número L L23920 3345

Descrição

Descripción:

  • Portaherramientas de ranurado/torneado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,1″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,02″
  • Longitud total (OAL): 4,92″.

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.315″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.1″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.02″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.815″
  • Longitud total (OAL): 4.92″
  • Altura del mango (H): 3/8″
  • Ancho del mango (B): 3/8″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta