SCHR 10-22BF-JHP Portaherramientas para Ranurado y Torneado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Máquinas y Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 2802154
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SWISSCUT INNOVAL
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2802154
EAN/GTIN 7291075355796
Número do fabricante 2802154
Número L L23920 621

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm, Longitud total (OAL) 125 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 8 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20.7 mm
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Altura del mango (H) 10 mm
  • Ancho del mango (B) 10 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta